{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 74 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 31,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215160 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197349262 | |
Número do fabricante | 215160 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 40/4
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
228,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |