{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 120 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 54,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215160 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197349316 | |
Número do fabricante | 215160 63/6 |