{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 90 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 8,4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,29 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 37,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 5 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211759 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681791 | |
Número do fabricante | 211759 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alumínio 50/4
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
363,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
275,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 40 mm | 44 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 90 mm | 94 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,29 grau | 0,68 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular |