{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 150 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 7,6 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,27 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 67,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 5 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211759 80/5 | |
EAN/GTIN | 4062406681845 | |
Número do fabricante | 211759 80/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alumínio 80/5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
464,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
731,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |