GARANT Softcut HSI divisão ampla 63/4

N.º do artigo: 214855 63/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 1205..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214855 63/4
EAN/GTIN 4045197550163
Número do fabricante 214855 63/4

Descrição

Versão:

Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta. Design de pastilha extremamente estável para avanços ideais. Fixação de pastilha reversível através de um parafuso especial com alta resistência ao cisalhamento.

Vantagem:

Para excelentes qualidades de superfície. Fresagem sem rebarbas.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 8 mm.
Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


GARANT Softcut HSI divisão ampla  63/4

GARANT Softcut HSI divisão ampla 63/4

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
384,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
519,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
484,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
557,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
463,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
362,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
294,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
317,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
240,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
418,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 6 6 7 6 6 6 6 6 6
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219833 (15IP; 3,0 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219810 (9IP; 2,2 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta