{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214855 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197553386 | |
Número do fabricante | 214855 160/10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI divisão ampla 160/10
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
960,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
828,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
762,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ das lâminas DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |