{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214855 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197550194 | |
Número do fabricante | 214855 100/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI divisão ampla 100/8
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
683,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
653,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
661,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
541,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
438,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
597,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado | Fresagem de canto | Fresagem de canto | Escuadrado | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sim | sim | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | com perfuração | com perfuração | con perforación | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |