{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215102 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406087999 | |
Número do fabricante | 215102 63/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 63/6
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
317,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
519,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
484,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
463,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
362,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
418,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. |
Modelo da haste | con perforación | con taladro | con taladro | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |