{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 200 mm | |
Número de arestas de corte Z | 14 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 212,3 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213555 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197953698 | |
Número do fabricante | 213555 200/14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 200/14
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
1 255,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
1 337,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 212,3 mm | 216 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
⌀ das lâminas DC | 200 mm | 200 mm |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear |