{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 29 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202999 8 | |
EAN/GTIN | 4062406233679 | |
Número do fabricante | 202999 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 8
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
101,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
110,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
84,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
100,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
82,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | azul | azul | azul | verde | azul |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ângulo espiral | 40 grau | 38 grau | 35 grau | 45 grau | 35 grau |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |