{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiSi | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203017 8 | |
EAN/GTIN | 4045197591531 | |
Número do fabricante | 203017 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 8
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
84,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
110,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
100,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
82,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
101,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | azul | azul | verde | azul | azul |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ângulo espiral | 35 grau | 38 grau | 45 grau | 35 grau | 40 grau |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |