Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 8

N.º do artigo: 203016 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Propriedades do ângulo espiral: desigual
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203016 8
EAN/GTIN 4045197551085
Número do fabricante 203016 8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL! O produto sucessor recomendado é o n.º 202999.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 8

Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 8

sob pedido
Em stock
129 peças em stock
110,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
84,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
100,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
82,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiSi AlCrN AlCrN
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Comprimento total L 63 mm
Refrigeração interior sim
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual desigual desigual desigual
Tipo N N N N

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta