Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 10

N.º do artigo: 203016 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Propriedades do ângulo espiral: desigual
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203016 10
EAN/GTIN 4045197551092
Número do fabricante 203016 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL! O produto sucessor recomendado é o n.º 202999.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 10

Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 10

sob pedido
Em stock
116 peças em stock
157,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
103,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
143,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
102,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
137,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul azul verde azul azul
Refrigeração interior sim sim
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Comprimento da lâmina Lc 22 mm 22 mm
Ângulo espiral 35 grau 40 grau
Tolerância de ⌀ nominal f8 h10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta