Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interior HPC 10

N.º do artigo: 205592 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 20 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205592 10
EAN/GTIN 4045197553164
Número do fabricante 205592 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração interna.
O refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte.
Isto resulta numa longa vida útil e as aparas são completamente removidas.
Particularmente importante ao fresar em material sólido e ao recortar caixas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interior HPC 10

Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interior HPC 10

sob pedido
Em stock
104 peças em stock
143,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
157,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
103,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
102,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
137,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde azul azul azul azul
Refrigeração interior sim sim
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Comprimento da lâmina Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Ângulo espiral 20 grau 38 grau 35 grau 35 grau 40 grau
Tolerância de ⌀ nominal d11 e8 f8 f8 h10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta