Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interior HPC 16

N.º do artigo: 205592 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 20 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205592 16
EAN/GTIN 4045197553188
Número do fabricante 205592 16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração interna.
O refrigerante é diretamente aplicado sobre as arestas de corte.
Isto resulta numa longa vida útil e as aparas são completamente removidas.
Particularmente importante ao fresar em material sólido e ao recortar caixas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta