{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203016 16 | |
EAN/GTIN | 4045197551115 | |
Número do fabricante | 203016 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 16
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
382,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
164,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
189,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
264,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
260,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | DLC | TiSi | AlCrN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | ||||
Anel colorido | azul | amarillo | amarillo | azul | azul |
⌀ de exposição D1 | 15,5 mm | ||||
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | ||||
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | ||||
Número de dentes Z | 4 |