Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 5

N.º do artigo: 203016 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Propriedades do ângulo espiral: desigual
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203016 5
EAN/GTIN 4045197551061
Número do fabricante 203016 5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL! O produto sucessor recomendado é o n.º 202999.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 5

Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 5

sob pedido
Em stock
44 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
55,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
64,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
79,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido azul amarillo verde azul azul
Comprimento total L 57 mm 57 mm
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Comprimento da lâmina Lc 13 mm 13 mm
Ângulo espiral 35 grau 40 grau
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta