Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 5

N.º do artigo: 203076 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,07 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203076 5
EAN/GTIN 4045197776303
Número do fabricante 203076 5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento até 1,5×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Para redução da força de corte e melhor qualidade de superfície graças à espiral de 45°.
Revestimento melhorado para uma força de corte reduzida, aumentando a vida útil da ferramenta.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 5

Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 5

sob pedido
Em stock
38 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
55,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
64,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
79,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde amarillo azul azul azul
Comprimento total L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Comprimento da lâmina Lc 13 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 38 grau 35 grau 40 grau
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta