Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 4

N.º do artigo: 203076 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Propriedades do ângulo espiral: desigual
  • Divisão das lâminas: desigual

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203076 4
EAN/GTIN 4045197776280
Número do fabricante 203076 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento até 1,5×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Para redução da força de corte e melhor qualidade de superfície graças à espiral de 45°.
Revestimento melhorado para uma força de corte reduzida, aumentando a vida útil da ferramenta.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 4

Fresa de desbaste de MDI MTC com refrigeração interior 4

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
59,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
64,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
79,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D
⌀ das lâminas DC 4 mm 4 mm
Óleo de corte MDI MDI MDI VHM VHM
Tipo N W N N N
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm 0,15 mm
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta