Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4

N.º do artigo: 202999 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Projeção L1 incl. exposição 21 mm
⌀ de exposição D1 3,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,15 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202999 4
EAN/GTIN 4062406233648
Número do fabricante 202999 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
115
Aço < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis. Maior resistência à oxidação e dureza a quente.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.
Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Ventaja:

Funcionamento de vibração particularmente baixa.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4

Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
79,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
59,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
64,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear
⌀ das lâminas DC 4 mm 4 mm
Óleo de corte VHM MDI MDI MDI VHM
Tipo N W N N N
Largura do chanfro de canto a 45° 0,15 mm 0,1 mm
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta