{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202999 12 | |
EAN/GTIN | 4062406233693 | |
Número do fabricante | 202999 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 12
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
212,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
136,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
129,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
832 peças em stock
83,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
169,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
182,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
134,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
132,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Refrigeração interior | sí | sim | sim | não | não | sim | sí | sí | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |