Fresa de MDI GARANT Master INOX com separadores de aparas TPC 4

N.º do artigo: 203117 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 36 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Projeção L1 incl. exposição 23 mm
⌀ de exposição D1 3,9 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Número de fragmentador de aparas 1
Largura do chanfro de canto a 45° 0,08 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 0,024 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203117 4
EAN/GTIN 4062406783624
Número do fabricante 203117 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de alto desempenho com passo de arestas irregular e passo de torção irregular. Elevada segurança processual, bem como evacuação de limalhas melhorada graças ao aumento dos espaços entre dentes. Substrato de metal duro otimizado para maior resistência à flexão e durabilidade extrema, mesmo em aços inoxidáveis de alto desempenho, especialmente Duplex. Fragmentador de aparas posicionado desfasadamente nos cortes.

Ventaja:

Forças de extração reduzidas devido a um ângulo espiral reduzido.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos. Para operações de acabamento, recomendamos os artigos n.º 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 e 204019.
ae máx. = 0,1×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta