Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 12

N.º do artigo: 203017 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiSi
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Projeção L1 incl. exposição 36 mm
⌀ de exposição D1 11,6 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203017 12
EAN/GTIN 4045197591555
Número do fabricante 203017 12

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento TiSi especial.
Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 203013, 203015, 203021, 203027.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 12

Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 12

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
136,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
212,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
169,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
134,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiSi TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN
Refrigeração interior sim sim
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Número de dentes Z 4 4 4 4 4
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,3 mm 0,25 mm
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta