Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 6

N.º do artigo: 203017 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiSi
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 19 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203017 6
EAN/GTIN 4045197591524
Número do fabricante 203017 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento TiSi especial.
Com fornecimento de refrigerante interno para evacuação segura das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 203013, 203015, 203021, 203027.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 6

Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 6

sob pedido
Em stock
48 peças em stock
65,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
81,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
64,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
64,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
79,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiSi TiAlN Sin revestimiento AlCrN AlCrN TiAlN
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Anel colorido azul azul amarillo verde azul azul
Comprimento total L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Refrigeração interior sim sim
Tolerância de ⌀ nominal f8 e8 d11 e8 f8 h10
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta