Fresa de MDI com refrigeração interna HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm

N.º do artigo: 202553 4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento ZOX
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 14 mm
⌀ de exposição D1 3,7 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,035 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,045 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202553 4
EAN/GTIN 4045197454386
Número do fabricante 202553 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
480
Alumínio > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Híbridos
N
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de desbaste estável sem dentado no cordão.
Com núcleo forte, cavidades especiais para aparas e grandes espaços entre dentes polidos.

Vantagem:

Para trabalhos fresagem de desbaste muito exigentes na superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta