Fresa de MDI com refrigeração interna HPC 20

N.º do artigo: 202553 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento ZOX
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 40 mm
Projeção L1 incl. exposição 52 mm
⌀ de exposição D1 19 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,12 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,16 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202553 20
EAN/GTIN 4045197454454
Número do fabricante 202553 20

Tabela de aplicação

Alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
480
Alumínio > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Híbridos
N
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de desbaste estável sem dentado no cordão.
Com núcleo forte, cavidades especiais para aparas e grandes espaços entre dentes polidos.

Aplicación:

Para trabalhos fresagem de desbaste muito exigentes na superfície da peça de trabalho.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta