{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202725 6 | |
EAN/GTIN | 4045197746443 | |
Número do fabricante | 202725 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
32,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 980 peças em stock
17,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | sem | amarelo | sem | sem |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |