{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202725 4 | |
EAN/GTIN | 4045197746429 | |
Número do fabricante | 202725 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 4
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
25,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 045 peças em stock
11,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Comprimento total L | 40 mm | 40 mm |
Forma da haste | HA | HA |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | 12 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,023 mm | 0,023 mm |