{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 20 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202725 5 | |
EAN/GTIN | 4045197746436 | |
Número do fabricante | 202725 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 5
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
31,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
63,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
235 peças em stock
16,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 542 peças em stock
14,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
52,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
52,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | DLC | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 20 grau | 30 grau | 30 grau | 20 grau | 20 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |