{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 17 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197746412 | |
Número do fabricante | 202725 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 3
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
631 peças em stock
27,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 418 peças em stock
11,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo | H | W | N | H | W |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |