{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202510 6 | |
EAN/GTIN | 4045197117229 | |
Número do fabricante | 202510 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI DIN 6535 HB 6
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
32,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 980 peças em stock
17,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | amarelo | sem | sem | sem |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |