{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202760 6 | |
EAN/GTIN | 4045197118035 | |
Número do fabricante | 202760 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
3 578 peças em stock
17,16 €
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
32,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
24,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 58 mm | 57 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo | H | W | N | N | H | H |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |