{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância do furo | H11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 16 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 194220 5 | |
EAN/GTIN | 4045197109965 | |
Número do fabricante | 194220 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar 5
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
57,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
187,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
145,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 92 mm |
⌀ grande D2 | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Óleo de corte | HSS Co 5 | MDI | VHM | VHM |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar |