{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 2,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância do furo | H11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 11 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 194220 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197109934 | |
Número do fabricante | 194220 2,5 |