{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância do furo | H11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 12 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 194220 3 | |
EAN/GTIN | 4045197109941 | |
Número do fabricante | 194220 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar 3
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
107,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
102,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
77,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Refrigeração interior | no | no | não | não |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
Óleo de corte | HSS Co 5 | MDI | VHM | VHM |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar |
Fresagem de raios | hacia delante | hacia delante | avançar | avançar |