Fresa para arredondar MDI HPC 3

N.º do artigo: 208023 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio r Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância do contorno de raio: ±0,01
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio r 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância do contorno de raio ±0,01
Número de dentes Z 6
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
⌀ pequeno D3 6 mm
⌀ grande D2 12 mm
Comprimento da lâmina Lc 3 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Fresagem de raios avançar
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto Fresa para arredondar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208023 3
EAN/GTIN 4062406103835
Número do fabricante 208023 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
800
Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras retas, sem distorção do perfil.
Tolerância: r = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para arredondar e rebarbar bordas com contornos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa para arredondar MDI HPC 3

Fresa para arredondar MDI HPC 3

sob pedido
Em stock
94 peças em stock
102,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
107,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
77,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN Sin revestimiento TiAlN TiSiN
Refrigeração interior não no no não
Tolerância da haste h6 h6 h6 h6
Óleo de corte VHM HSS Co 5 MDI VHM
Sentido de avanço horizontal horizontal horizontal horizontal
Tipo de produto Fresa para arredondar Fresa de cuarto de círculo Fresa de cuarto de círculo Fresa para arredondar
Fresagem de raios avançar hacia delante hacia delante avançar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta