{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ± 0,01 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 10 mm | |
⌀ grande D2 | 20 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 208023 5 | |
EAN/GTIN | 4062406103873 | |
Número do fabricante | 208023 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa para arredondar MDI HPC 5
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
182,07 €
138,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
57,52 €
43,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
187,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
145,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sem | sin |
⌀ pequeno D3 | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
Raio r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 1835 B com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Número de dentes Z | 6 | 4 | 4 | 4 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Fresagem de raios | hacia delante | avançar | avançar | hacia delante |