{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 1 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância do furo | H11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo |
Número do artigo | 194220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197109903 | |
Número do fabricante | 194220 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar 1
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
88,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
62,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Anel colorido | sin | sin | sem | sem | sem |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar |
Fresagem de raios | hacia delante | hacia delante | avançar | avançar | avançar |