{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 1 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ±0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Fresagem de raios | avançar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa para arredondar |
Número do artigo | 208022 1 | |
EAN/GTIN | 4062406785802 | |
Número do fabricante | 208022 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar MDI 1
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
62,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
45,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
66,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
88,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sin | sin | sem | sem |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa para arredondar | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa para arredondar | Fresa para arredondar |
Fresagem de raios | avançar | hacia delante | hacia delante | avançar | avançar |