{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 4 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ±0,01 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 8 mm | |
⌀ grande D2 | 16 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Fresagem de raios | avançar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa para arredondar |
Número do artigo | 208022 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785932 | |
Número do fabricante | 208022 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa para arredondar MDI 4
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
84,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
48,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
135,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
130,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ grande D2 | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ pequeno D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Raio r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Óleo de corte | VHM | HSS Co 5 | MDI | VHM |