{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Tolerância do furo | H11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 8 mm | |
⌀ grande D2 | 24 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Fresagem de raios | avançar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa para arredondar |
Número do artigo | 194220 8 | |
EAN/GTIN | 4045197109989 | |
Número do fabricante | 194220 8 |