{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 450 mm | |
Dentes por polegada | 10 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 32 mm | |
Espessura | 1,6 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171100 450/10 | |
EAN/GTIN | 7311518114022 | |
Número do fabricante | 3809-450-32-1.60-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra para máquina, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 450/10
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
24,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 32 mm | 32 mm |
Comprimento L | 450 mm | 450 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Dentes por polegada | 10 | 10 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |