{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 350 mm | |
Dentes por polegada | 14 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 1,25 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171100 350/14 | |
EAN/GTIN | 7311518113766 | |
Número do fabricante | 3809-350-25-1.25-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra para máquina 350/14
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 25 mm | 32 mm |
Comprimento L | 350 mm | 350 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | 8,5 mm |
Espessura | 1,25 mm | 1,6 mm |
Dentes por polegada | 14 | 14 |
dentado | Normal | Normal |