{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 550 mm | |
Dentes por polegada | 6 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 45 mm | |
Espessura | 2,25 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171100 550/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114428 | |
Número do fabricante | 3809-550-45-2.25-6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra para máquina, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 550/6
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
a partir de
1
Peças
64,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
53,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 45 mm | 45 mm |
Comprimento L | 550 mm | 550 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2,25 mm | 2,25 mm |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |