{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 400 mm | |
Dentes por polegada | 10 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 32 mm | |
Espessura | 1,6 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171100 400/10 | |
EAN/GTIN | 7311518113896 | |
Número do fabricante | 3809-400-32-1.60-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Folha de serra para máquina 400/10
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Espessura | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Dentes por polegada | 10 | 10 | 10 |
dentado | Normal | Normal | Normal |