{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 600 mm | |
Dentes por polegada | 4 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 12,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171100 600/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114572 | |
Número do fabricante | 3809-600-50-2.50-4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Folha de serra para máquina 600/4
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
a partir de
1
Peças
85,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
71,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
a partir de
1
Peças
47,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
39,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento L | 600 mm | 600 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 12,5 mm | 12,5 mm |
Espessura | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dentes por polegada | 4 | 4 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |