Folha de serra para máquina 450/10

N.º do artigo: 171000 450/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,38 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,32 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L/dentes por polegada Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 450 mm
Dentes por polegada 10
Óleo de corte HSS
dentado Normal
Largura 32 mm
Espessura 2 mm
⌀ do orifício de fixação 10,5 mm
Tipo de produto Folha de serra para máquina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 171000 450/10
EAN/GTIN 4045197094957
Número do fabricante 171000 450/10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Folha de serra GARANT de aço rápido de alto desempenho HSS (DMo5) de liga de molibdénio. A alta dureza e resistência extrema permitem um desempenho de corte muito elevado (breves tempos de corte e longa vida útil). A travação precisa garante cortes retos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta