{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 500 mm | |
Dentes por polegada | 6 | |
Óleo de corte | HSS | |
dentado | Normal | |
Largura | 38 mm | |
Espessura | 2 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171000 500/6 | |
EAN/GTIN | 4045197439062 | |
Número do fabricante | 171000 500/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina 500/6
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
a partir de
1
Peças
25,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
21,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
24,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
20,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 38 mm | 50 mm |
Comprimento L | 500 mm | 500 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2 mm | 2,5 mm |
Dentes por polegada | 6 | 6 |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |