{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 450 mm | |
Dentes por polegada | 4 | |
Óleo de corte | HSS | |
dentado | Normal | |
Largura | 32 mm | |
Espessura | 2 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171000 450/4 | |
EAN/GTIN | 4045197094926 | |
Número do fabricante | 171000 450/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina 450/4
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 32 mm | 38 mm |
Comprimento L | 450 mm | 450 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Espessura | 2 mm | 2 mm |
Dentes por polegada | 4 | 4 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |