Escareador de alto rendimento HSS Furo passante HPC 9,5

N.º do artigo: 164358 9,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: configurable
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí, con 25 bar
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,5 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância configurable
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Haste DIN 6535 HA con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante
área de ⌀ 9,210 mm - 9,700 mm
Comprimento da lâmina Lc 20 mm
Projeção L1 75 mm
Comprimento total L 120 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm - 0,15 mm
Anel colorido verde
Tolerâncias configuráveis A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidades configuráveis 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164358 9,5
EAN/GTIN 4045197769435
Número do fabricante 164358 9,5

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
45
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão.
Isto permite alcançar a máxima precisão de concentricidade e segurança processual.
Já não é necessário adquirir alojamentos especiais.
Com fornecimento de refrigerante interno para utilização em HPC para reduzir os custos de fabrico.
Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.
Especificações de tolerância:
Configurável:
Escareadores retificados para ajuste às especificações.
H7: Design conforme DIN 1420 para tolerância do furo H7.

Aplicación:

Para mandrilagem HPC/HSC de furos passantes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta